Legrand - Batibox univerzális doboz fedél egyes, 80x80mm, négyzet SN056603 - 089281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 70 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060892814
Sonepar cikkszám
SN056603
Gyártói cikkszám
089281
Gyártói típuskód
Batibox 089281
Doboz-/szekrényhosszhoz:
70 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
62 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Mélység:
12 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Batibox univerzális doboz fedél egyes, 80x80mm, négyzet