Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox univerzális doboz fedél, kettes, négyzet, 155x85 SN056604 - 080182

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox univerzális doboz fedél, kettes, négyzet, 155x85 SN056604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - vakfedél

  • Hosszúság - 155 mm

  • Szélesség - 85 mm

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060801823

Sonepar cikkszám

SN056604

Gyártói cikkszám

080182

Gyártói típuskód

Batibox 080182

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

vakfedél

Hosszúság:

155 mm

Szélesség:

85 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Mélység:

17.6 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Igen

Plombálható:

Nem

Batibox univerzális doboz fedél, kettes, négyzet, 155x85