Legrand - Beavatkozó egység technikai érzékelőhöz alumínium SN054053 - 752340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054053
Gyártói cikkszám
752340
Gyártói típuskód
Valena Life 752340
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
6 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
74.7 mm
Beépítési mélység:
18.5 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
7040
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
30.3 mm