Legrand - Bekötőkapocs 4P DPX3 160 készülékhez Cu 1x95 tömör v. 1x75 sodrott vezetékhez SX072143 - 421094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 18.2 mm
Mélység - 25.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970323293
Sonepar cikkszám
SX072143
Gyártói cikkszám
421094
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421094
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
18.2 mm
Mélység:
25.3 mm
Magasság:
13.8 mm
Bekötőkapocs 4P DPX3 160 készülékhez Cu 1x95 tömör v. 1x75 sodrott vezetékhez