Legrand - Belső levegő keringető IP20 SN056607 - 036574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 164 mm
Magasság - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060365745
Sonepar cikkszám
SN056607
Gyártói cikkszám
036574
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036574
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
164 mm
Magasság:
51 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
18 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
135 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
Átszellőztető:
Igen