Legrand - Bepattintható LED lámpa jelzőfénnyel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz 230V (Niloé/Céliane/Program Mosaic/Valena SX146473 - 067688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970427038
Sonepar cikkszám
SX146473
Gyártói cikkszám
067688
Gyártói típuskód
067688
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen
Bepattintható LED lámpa jelzőfénnyel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz 230V (Niloé/Céliane/Program Mosaic/Valena