Legrand - Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz Valena Allure kék SN019814 - 752057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970476838
Sonepar cikkszám
SN019814
Gyártói cikkszám
752057
Gyártói típuskód
Valena Allure 752057
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen
Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz Valena Allure kék