Legrand - Bepattintható Prog Mos 3x2P+F alj sin Soluclippel pir retesz SN056000 - 077223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - piros
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060772239
Sonepar cikkszám
SN056000
Gyártói cikkszám
077223
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077223
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
piros
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3020
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
további biztonsági ellátás (piros)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
180 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
48 mm