Legrand - Berregő 230V 2m 25mA 80dB fehér IP41 GT40808 - 076641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Hangerő - 70 dB
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP41
Hangnem - folyamatos hang
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766412
Sonepar cikkszám
GT40808
Gyártói cikkszám
076641
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076641
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
70 dB
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP41
Hangnem:
folyamatos hang
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Áramfelvétel:
0.025 A
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Trafó beépített:
Nem
Berregő 230V 2m 25mA 80dB fehér