Legrand - Berregő 24v moduláris IP00 4111 - 004111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Hangerő - 73 dB
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP00
Hangnem - folyamatos hang
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060041113
Sonepar cikkszám
4111
Gyártói cikkszám
004111
Gyártói típuskód
LEXIC 004111
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
73 dB
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP00
Hangnem:
folyamatos hang
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
egyéb
Áramfelvétel:
0.215 A
Trafó beépített:
Nem
Berregő 24v moduláris