Legrand - Berregő antracit 230V 35mA 75db IP20 GT49917 - 775711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Áram fajtája - AC
Hangerő - 80 dB
Elem beépített - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757116
Sonepar cikkszám
GT49917
Gyártói cikkszám
775711
Gyártói típuskód
Galea Life 775711
Ház színe:
egyéb
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
80 dB
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Berregő antracit 230V 35mA 75db