Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 1-es fehér jelzőfényes 0/1 jellel mélybr GT30772 - 771218

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es fehér jelzőfényes 0/1 jellel mélybr GT30772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067712184

Sonepar cikkszám

GT30772

Gyártói cikkszám

771218

Gyártói típuskód

Galea Life 771218

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bronz

RAL-szám (hasonló):

7022

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Ütésállóság (IK):

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

18.5 mm

Billentyű 1-es fehér jelzőfényes 0/1 jellel mélybr