Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 1-es fényjelzéssel, gyöngyház SN019579 - 755089

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es  fényjelzéssel, gyöngyház SN019579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970482297

Sonepar cikkszám

SN019579

Gyártói cikkszám

755089

Gyártói típuskód

Valena Allure 755089

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

54.4 mm

Mélység:

8.7 mm

Billentyű 1-es fényjelzéssel, gyöngyház