Legrand - Billentyű 1-es fényjelzős pikt. diszkkel mélybronz GT20435 - 771211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712115
Sonepar cikkszám
GT20435
Gyártói cikkszám
771211
Gyártói típuskód
Galea Life 771211
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
7022
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
63.9 mm
Magasság:
52.6 mm
Mélység:
18.3 mm