Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Billentyű 1-es gyöngyház IOBL GT62490 - 781585

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es gyöngyház IOBL GT62490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyrészes gomb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067815854

Sonepar cikkszám

GT62490

Gyártói cikkszám

781585

Gyártói típuskód

IOBL 781585

Kivitel:

egyrészes gomb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1013

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Billentyű 1-es gyöngyház IOBL