Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Billentyű 1-es húzózsinóros nyomóhoz, titán SN052390 - 068308

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es húzózsinóros nyomóhoz, titán SN052390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - húzózsinór

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060683085

Sonepar cikkszám

SN052390

Gyártói cikkszám

068308

Gyártói típuskód

Céliane 068308

Kivitel:

húzózsinór

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

titán

RAL-szám (hasonló):

7006

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

19.3 mm

Billentyű 1-es húzózsinóros nyomóhoz, titán