Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 1-es I/O fényjelzéssel, fehér SN054070 - 755040

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es I/O fényjelzéssel, fehér SN054070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - 0/1 jellel

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970460608

Sonepar cikkszám

SN054070

Gyártói cikkszám

755040

Gyártói típuskód

Valena Life 755040

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

0/1 jellel

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.2 mm

Magasság:

53.5 mm

Mélység:

7.9 mm

Billentyű 1-es I/O fényjelzéssel, fehér