Legrand - Billentyű 1-es nyomógombos fényerőszabályzóhoz Céliane grafit SN112128 - 065283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Szín - antracit
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970574589
Sonepar cikkszám
SN112128
Gyártói cikkszám
065283
Gyártói típuskód
Céliane 065283
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
8 mm
Billentyű 1-es nyomógombos fényerőszabályzóhoz Céliane grafit