Legrand - Billentyu 1-es széles Céliane titán GT55554 - 068301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060683016
Sonepar cikkszám
GT55554
Gyártói cikkszám
068301
Gyártói típuskód
Céliane 068301
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
28.3 mm
Magasság:
47.8 mm
Mélység:
9.6 mm