Legrand - Billentyű 1-es széles fehér SN015523 - 755005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015523
Gyártói cikkszám
755005
Gyártói típuskód
Valena Allure 755005
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
9.7 mm