Legrand - Billentyű 2-es elefántcsont SN015527 - 755026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015527
Gyártói cikkszám
755026
Gyártói típuskód
Valena Allure 755026
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.3 mm
Mélység:
10.4 mm