Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 2-es mélybronz fényjelzős GT23731 - 771279

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 2-es mélybronz fényjelzős GT23731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067712795

Sonepar cikkszám

GT23731

Gyártói cikkszám

771279

Gyártói típuskód

Galea Life 771279

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bronz

RAL-szám (hasonló):

7022

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság (IK):

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

18.5 mm

Billentyű 2-es mélybronz fényjelzős