Legrand - Billentyű 2-es széles fényjelzős Céliane fehér IP44 GT61829 - 067804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060678043
Sonepar cikkszám
GT61829
Gyártói cikkszám
067804
Gyártói típuskód
Céliane 067804
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
65.6 mm
Magasság:
65.6 mm
Mélység:
11.6 mm