Legrand - Billentyű egypólusú jelzőfényes alumínium SN071569 - 755087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970482259
Sonepar cikkszám
SN071569
Gyártói cikkszám
755087
Gyártói típuskód
Valena Allure 755087
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
54.4 mm
Mélység:
8.7 mm