Legrand - Billentyű fényerőszab Céliane fehér SN096732 - 065083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970574558
Sonepar cikkszám
SN096732
Gyártói cikkszám
065083
Gyártói típuskód
Céliane 065083
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
8 mm
Billentyű fényerőszab Céliane fehér