Legrand - Billentyű fényerőszabályzó mélybronz IOBL GT35365 - 771290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712900
Sonepar cikkszám
GT35365
Gyártói cikkszám
771290
Gyártói típuskód
IOBL 771290
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
7022
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X