Legrand - Billentyű fokozatkapcsoló gyöngyház GT19392 - 771557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715574
Sonepar cikkszám
GT19392
Gyártói cikkszám
771557
Gyártói típuskód
Galea Life 771557
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
25 mm