Legrand - Billentyű forgatógombos dimmer gyöngyház GT64228 - 771560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715604
Sonepar cikkszám
GT64228
Gyártói cikkszám
771560
Gyártói típuskód
Galea Life 771560
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
17.8 mm