Legrand - Biztonsági kulcs fk lámpákhoz 008141 - 091945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Precíziós kivitelezés - Nem
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén - Nem
Szorítófunkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060919450
Sonepar cikkszám
008141
Gyártói cikkszám
091945
Gyártói típuskód
Plexo IP55 091945
Kivitel:
egyenes
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Szorítófunkció:
Igen
Szikramentes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Ívelt penge:
Nem
Biztonsági kulcs fk lámpákhoz