Legrand - Biztonsági tápegység, 12 V= - 4 A, kat. szám 0 407 49 (12 V - 7 Ah) akkumulátorhoz IP20 SX069340 - 076718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - egyéb
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767181
Sonepar cikkszám
SX069340
Gyártói cikkszám
076718
Gyártói típuskód
076718
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Busz-csatolással:
Nem
Teljesítményfelvétel:
68 W
Biztonsági tápegység, 12 V= - 4 A, kat. szám 0 407 49 (12 V - 7 Ah) akkumulátorhoz IP20