Legrand - Biztosító alj kiolvadásjelző 250V LEXIC GT49972 - 005790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 250-400 V
Foglalat - egyéb
Technológia - egyéb
Lámpaforma - kerek / gömb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060057909
Sonepar cikkszám
GT49972
Gyártói cikkszám
005790
Gyártói típuskód
LEXIC 005790
Lámpafeszültség:
250-400 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
egyéb
Lámpaforma:
kerek / gömb
Szín:
fehér
Halogén:
Nem
Átmérő:
6.35 mm
Teljes hossz:
28 mm
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Biztosító alj kiolvadásjelző 250V LEXIC