Legrand - Borotválkozó aljzat 3modulos 120-230V IP24 fehér SN018868 - 572155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 80 mm
Készülék magassága - 150 mm
Összeállítás - fedőlemez
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018868
Gyártói cikkszám
572155
Gyártói típuskód
Arteor 572155
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
80 mm
Készülék magassága:
150 mm
Összeállítás:
fedőlemez
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
120 V
Névleges feszültség magas érték:
230 V
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
52.5 mm