Legrand - Burkolat 1xRJ45 alumínium GT93546 - 770255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970329653
Sonepar cikkszám
GT93546
Gyártói cikkszám
770255
Gyártói típuskód
Valena 770255
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
57.6 mm
Készülék magassága:
51.6 mm
Készülék mélysége:
8.6 mm