Legrand - Burkolat 2P+F csapófedéllel gyöngyház SN145509 - 754849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970509239
Sonepar cikkszám
SN145509
Gyártói cikkszám
754849
Gyártói típuskód
Valena Allure 754849
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53.2 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
28 mm