Legrand - Burkolat 2P+F elefántcsont SN015522 - 755206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015522
Gyártói cikkszám
755206
Gyártói típuskód
Valena Allure 755206
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53.1 mm
Magasság:
53.1 mm
Mélység:
19.95 mm