Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat 2P+F ellenörzőfényes alumínium SN122624 - 754857

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Burkolat 2P+F ellenörzőfényes alumínium SN122624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - alumínium

  • Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122624

Gyártói cikkszám

754857

Gyártói típuskód

Valena Allure 754857

Kivitel:

központi lap

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

alumínium

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális bevonat:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

54.4 mm

Mélység:

20 mm

Burkolat 2P+F ellenörzőfényes alumínium