Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat 2P+F fehér csapófedéllel SN006502 - 754840

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Burkolat 2P+F fehér csapófedéllel SN006502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970458018

Sonepar cikkszám

SN006502

Gyártói cikkszám

754840

Gyártói típuskód

Valena Life 754840

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

53.2 mm

Magasság:

53.2 mm

Mélység:

28 mm

Burkolat 2P+F fehér csapófedéllel