Legrand - Burkolat 2P+F, gyermekvédelmmel, alumínium GT93545 - 770253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - alumínium
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970328908
Sonepar cikkszám
GT93545
Gyártói cikkszám
770253
Gyártói típuskód
Valena 770253
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
alumínium
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
57.6 mm
Magasság:
51.6 mm
Mélység:
26.5 mm