Legrand - Burkolat 2x2P+F alumínium SN006355 - 754952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970456267
Sonepar cikkszám
SN006355
Gyártói cikkszám
754952
Gyártói típuskód
Valena Life 754952
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
57.1 mm
Magasság:
98.5 mm
Mélység:
25.5 mm