Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat 2xRJ45/RJ11 aljzathoz fehér SN007250 - 755420

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Burkolat 2xRJ45/RJ11 aljzathoz fehér SN007250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970459602

Sonepar cikkszám

SN007250

Gyártói cikkszám

755420

Gyártói típuskód

Valena Life 755420

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

IP védettséghez alkalmas:

IP20

2xRJ45 burkolat fehér Valena Life