Legrand - Burkolat billentyű körüli, világításhoz, fényjelzéssel 220V GT57085 - 067669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - fehér
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060676698
Sonepar cikkszám
GT57085
Gyártói cikkszám
067669
Gyártói típuskód
Céliane 067669
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
fehér
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Fényforrás:
LED
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen
Burkolat billentyű körüli, világításhoz, fényjelzéssel 220V