Legrand - Burkolat billentyű körüli, világításhoz, fényjelzéssel 230V SN031873 - 067670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - sárga
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970500786
Sonepar cikkszám
SN031873
Gyártói cikkszám
067670
Gyártói típuskód
Céliane 067670
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
sárga
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
egyéb
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
6 W
Összeállítás:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
izzólámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Igen
Készülék szélessége:
5 mm
Készülék magassága:
15 mm