Legrand - Burkolat Céliane 2 vezetékes mozgásérzékelős kapcsolóhoz grafit SN137851 - 067926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137851
Gyártói cikkszám
067926
Gyártói típuskód
Céliane 067926
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
egyéb
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18 mm