Legrand - Burkolat Céliane 2P+F csatlakozóaljzat, fehér GT55549 - 068131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060681319
Sonepar cikkszám
GT55549
Gyártói cikkszám
068131
Gyártói típuskód
Céliane 068131
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
24.2 mm