Legrand - Burkolat Céliane HDMI csatl fehér GT64811 - 068216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmezővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060682163
Sonepar cikkszám
GT64811
Gyártói cikkszám
068216
Gyártói típuskód
Céliane 068216
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmezővel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Burkolat Céliane HDMI csatl fehér