Legrand - Burkolat Céliane HDMI csatl titán GT64945 - 068516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmezővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060685164
Sonepar cikkszám
GT64945
Gyártói cikkszám
068516
Gyártói típuskód
Céliane 068516
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmezővel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Burkolat Céliane HDMI csatl titán