Legrand - Burkolat Céliane hotelkártya kapcsolóhoz fehér GT56319 - 068209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hotelkártya
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060682095
Sonepar cikkszám
GT56319
Gyártói cikkszám
068209
Gyártói típuskód
Céliane 068209
Kivitel:
hotelkártya
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
70.8 mm
Magasság:
61.5 mm
Mélység:
17.3 mm