Legrand - Burkolat Céliane kábelkivezető grafit SN101570 - 067941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szín - fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970488015
Sonepar cikkszám
SN101570
Gyártói cikkszám
067941
Gyártói típuskód
Céliane 067941
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szín:
fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
19.5 mm