Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat Céliane mozgásérz. kapcsolóhoz KI/BE funkció fehér GT60111 - 068035

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Burkolat Céliane mozgásérz. kapcsolóhoz KI/BE funkció fehér GT60111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060680350

Sonepar cikkszám

GT60111

Gyártói cikkszám

068035

Gyártói típuskód

Céliane 068035

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Burkolat Céliane mozgásérz. kapcsolóhoz KI/BE funkció fehér