Legrand - Burkolat Céliane redőnykapcsolóhoz, titán GT56496 - 068451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060684518
Sonepar cikkszám
GT56496
Gyártói cikkszám
068451
Gyártói típuskód
Céliane 068451
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
8.9 mm